Ključ SW.5/8 ″ notranji kvadratni 3/8 ″ L.37,7 mm

Št. art.: 02500036
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02500036
EAN/GTIN 4018754004652
Številka proizvajalca 02500036
L-število L60010 3633

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 6,3 mm
  • Dolžina [mm): 37,7 mm
  • S: 20,4 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 44 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 5/8 ″
  • Širina mm (b): 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico