Ključ SW.7/16 ″ notranji kvadratni 3/8 ″ L.32 mm

Št. art.: 02500028
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02500028
EAN/GTIN 4018754004621
Številka proizvajalca 02500028
L-število L60010 101

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 6,3 mm
  • Dolžina [mm): 32 mm
  • S: 17,2 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 34 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 7/16 ″
  • Širina mm (b): 22,2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico