Ključ za obroč SW.1 ″ notranji kvadratni 3/8 ″ D.49,3 mm

Št. art.: 02490048
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02490048
    EAN/GTIN 4018754004607
    Številka proizvajalca 02490048
    L-število L60010 6021

    Opis

    Opis:

    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • a: 20 mm
    • Dolžina [mm): 49,3 mm
    • S: 25,7 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
    • W: 19 mm
    • Teža: 71 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 1 ″
    • Širina mm (b): 37,7 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico