Ključ za obroč SW.7/8 ″ notranji kvadratni 3/8 ″ D.45,2 mm

Št. art.: 02490044
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02490044
EAN/GTIN 4018754004584
Številka proizvajalca 02490044
L-število L60010 6017

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 19 mm
  • Dolžina [mm): 45,2 mm
  • S: 23,6 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • W: 17,5 mm
  • Teža: 62 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 7/8 ″
  • Širina mm (b): 33,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico