Ključ za obroč SW.11/16 ″ notranji kvadratni 3/8 ″ D.39,2 mm

Št. art.: 02490038
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02490038
EAN/GTIN 4018754004553
Številka proizvajalca 02490038
L-število L60010 155

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 17,5 mm
  • Dolžina [mm): 39,2 mm
  • S: 20,5 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • W: 14 mm
  • Teža: 36 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 11/16 ″
  • Širina mm (b): 27,3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico