Drsni pogonski nastavek Drsni nastavek Gr.18 9/16 ″ notranji kvadratni 3/8 ″

Št. art.: 02480034
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
    Vrsta izdelka Adapter

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02480034
    EAN/GTIN 4018754134786
    Številka proizvajalca 02480034
    L-število L60010 3564

    Opis

    Opis:

    • Za zunanje vijake pogona utorov
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, brušeno
    • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

    Lastnosti:

    • d1: 21 mm
    • d2: 19 mm
    • Višina mm (h1): 9,2 mm
    • Višina mm (h2): 11 mm
    • S: 50,8 mm
    • Kvadratni pogon [palec]: 3/8 ″
    • Teža: 55 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico