Adapter 3/8 ″ notranji kvadratni 3/8 ″

Št. art.: 02470024
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
Vrsta izdelka Adapter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02470024
EAN/GTIN 4018754136391
Številka proizvajalca 02470024
L-število L60010 2622

Opis

Opis:

  • KOT 954-E..
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, brušeno
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • d1: 14,9 mm
  • d2: 19 mm
  • Višina mm (h1): 8 mm
  • Višina mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Kvadratni pogon [palec]: 3/8 ″
  • Teža: 41 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico