10 mm (3/8″) Ključavnica SW.11/16 ″ L.53,5 mm

Št. art.: 02440038
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02440038
EAN/GTIN 4018754004454
Številka proizvajalca 02440038
L-število L60010 1888

Opis

Opis:

  • KOT 954-E..
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 23,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 16,3 mm
  • Dolžina [mm): 53,5 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Teža: 58 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 11/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico