10 mm (3/8″) Ključavnica SW.3/8 ″ L.45,5 mm

Št. art.: 02440024
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02440024
EAN/GTIN 4018754004409
Številka proizvajalca 02440024
L-število L60010 1340

Opis

Opis:

  • KOT 954-E..
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • Dolžina [mm): 45,5 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12 mm
  • Teža: 50 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico