10 mm (3/8″) vtičnica SW.3/8 ″ L.54 mm

Št. art.: 02420024
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02420024
EAN/GTIN 4018754004317
Številka proizvajalca 02420024
L-število L60010 805

Opis

Opis:

  • dolg
  • ASME B 107.1, Fed. Specifikacije GGG-W-641, SAE KOT 954-E.
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,4 mm
  • Višina mm (h): 17 mm
  • Dolžina [mm): 54 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • t1: 20 mm
  • t2: 42,5 mm
  • Teža: 45 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico