Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
- Tovarniški standard
- Zaklepni vijak
- Natančna nastavitev
- Nizko nastavljena lestvica Master
- Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm* in 30 mm** ter 50 mm (0236 230)
- Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici
- 3000 mm = tovarniško standardno
Opis:
Delavniško merilo iz nerjavnega jekla, z zaklepnim vijakom na vrhu, brez konic rezil, s fino nastavitvijo in znižano glavno razdelitvijo. Vernier in skala sta lasersko natančno odmerjena in matirano kromirana. Odčitavanje 0,05 mm. Dobavljeno v posamični embalaži.
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Odčitavanje: 0,05 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 1000
- Omejitev napak (mm): 0,12 mm
- Omejitev napak (µm): 120 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 150 mm
Standard:
ISO 13385