Delavniško merilo iz nerjavnega jekla brez konic rezil s fino nastavitvijo 1/10-1/20 500 x 150 mm

Št. art.: 0237508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Dolžina konic 150 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0237508
EAN/GTIN 4029713202781
Številka proizvajalca 0237508
L-število L40510 933

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • Tovarniški standard
  • Zaklepni vijak
  • Natančna nastavitev
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm* in 30 mm** ter 50 mm (0236 230)
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici
  • 3000 mm = tovarniško standardno

Opis:

Delavniško merilo iz nerjavnega jekla, z zaklepnim vijakom na vrhu, brez konic nožev, s fino nastavitvijo in znižano glavno razdelitvijo. Vernier in skala sta lasersko natančno odmerjena in matirano kromirana. Odčitavanje 0,05 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 500
  • Omejitev napak (mm): 0,07 mm
  • Omejitev napak (µm): 70 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 150 mm

Standard:

ISO 13385

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico