Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
- Tovarniški standard
- Zaklepni vijak
- Nizko nastavljena lestvica Master
- Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** in 50 mm (0236 231)
- Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici
Opis:
Delavniška merila z dolgim kljunom, izdelana iz nerjavnega jekla, nonius mat kromirana, z zaklepnim vijakom na vrhu, brez konic rezil, brez fine nastavitve, glavna razdelitev spuščena. Vernier in skala sta zelo natančna, lasersko merjena in mat kromirana, odčitavata 0,05 mm. Pakiranje: posamično pakirano
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Odčitavanje: 0,05 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 1000
- Omejitev napak (mm): 0,24 mm
- Omejitev napak (µm): 240 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 300 mm
Standard:
Factory standard