Delavniško merilo iz nerjavnega jekla brez konic rezil brez natančne nastavitve 1/10-1/20 800 x 300 mm

Št. art.: 0236516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0236516
EAN/GTIN 4029713202200
Številka proizvajalca 0236516
L-število L40510 2496

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • Tovarniški standard
  • Zaklepni vijak
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** in 50 mm (0236 231)
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Delavniška merila z dolgim kljunom, izdelana iz nerjavnega jekla, nonius mat kromirana, z zaklepnim vijakom na vrhu, brez konic rezil, brez fine nastavitve, glavna razdelitev spuščena. Vernier in skala sta zelo natančna, lasersko merjena in mat kromirana, odčitavata 0,05 mm. Pakiranje: kartonska škatla

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 800
  • Omejitev napak (mm): 0,2 mm
  • Omejitev napak (µm): 200 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 300 mm

Standard:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico