Delavniška čeljusti iz nerjavnega jekla s konicami nožev, brez natančne nastavitve 1/10-1/20 1000 x 150 mm

Št. art.: 0234518
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0234518
EAN/GTIN 4029713201289
Številka proizvajalca 0234518
L-število L40510 471

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Vernier in / ali bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • Točke noža
  • Stopničaste čeljusti za notranjo meritev: 10 mm, 20 mm* in 30 mm**
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Visoko natančno lasersko gradacijo na vernier in lestvici

Opis:

Merilo RCr. m.Sp. o.F. 1/10-1/20 1000 x 150mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 1000
  • Omejitev napak (mm): 0,12 mm
  • Omejitev napak (µm): 120 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 150 mm
  • Približevanje velikosti izvrtine (mm): 20 mm

Standard:

ISO 13385

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico