• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001, maksimalno merilno območje: 30mm

Št. art.: 023000 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

maksimalno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno merilno območje 30 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 023000 30
EAN/GTIN 2050002056138

Opis

Standard za preverjanje:

VDI / VDE / DGQ / 2618, list 11 „Ü“ pogreški fges, fe, ft, fu in ponovljivost fw.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico