• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Akreditirana kalibracija (npr. DAkkS) 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, maksimalno merilno območje: 200Rmm

Št. art.: 022510 200R
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

maksimalno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

akreditiran Da
maksimalno merilno območje 200 mm
primerno za 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje
Vrsta izdelka Kalibriranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 022510 200R
EAN/GTIN 2050002083547

Opis

Izvedba:

Achtung!
Die Bezeichnung „DAkkS-Kalibrierung“ wird entsprechend dem internationalen Standard in „akkreditierte Kalibrierung“ geändert. Dienstleistungen wie die DAkkS-Kalibrierung können ab sofort unter der Bezeichnung „akkreditierte Kalibrierung“ bestellt werden.
Splošne informacije:
Kalibriranje je bistven sestavni del zagotavljanja kakovosti. Kot vaš partner za kalibracijo vaših merilnih orodij in orodij za preizkušanje poskrbimo za popolno izvedbo, vključno z varnim prevozom. Pri tem zagotavljamo standardno kalibracijo v skladu z vsemi ustreznimi predpisi in standardi vašega podjetja.

Akreditirano kalibriranje:
Akreditirani laboratoriji za kalibriranje so z referenčnimi normalami „po kratki poti“ povezani z državnimi normalami. DAkkS (nemški akreditacijski organ) in drugi evropski akreditacijski organi ocenjujejo, potrjujejo in spremljajo strokovno usposobljenost teh organov kot neodvisne institucije. Z rednim preverjanjem postopkov in pravilnim izvajanjem postopka kalibriranja v merilno tehničnem smislu se lahko zanesete na svoje rezultate meritev. Poleg nemških akreditiranih kalibracijskih laboratorijev sodelujemo tudi z belgijskimi akreditiranimi kalibracijskimi laboratoriji, tako da v izjemah izdamo tudi certifikat belgijskega akreditacijskega organa (certifikat BELAC). Z večstranskimi sporazumi med ILAC in EA ter akreditacijskimi organi zveznih dežel so kalibracijski certifikati DAkkS in BELAC mednarodno priznani, veljavni in revizijsko varni. S tem se izognete dragim večkratnim akreditacijam.

Prednosti:

  • Najvišja zanesljivost in najvišji standard pod nacionalnimi normativi.
  • Mednarodna priznanost.
  • Pod državnim nadzorom.
  • Neposredno zagotovljena referenca na državno normalo.
  • Obvezno za vsa podjetja v avtomobilski industriji in njihove dobavitelje skladno s standardom IATF 16949:2016.
  • Visoka raven varnosti.

Priporočilo:

S strokovno obravnavo in rednim ponovnim kalibriranjem lahko podaljšate življenjsko dobo svojih testnih pripomočkov in jih zaščitite pred poškodbami in preveliko obrabo. Pri tem je pomembno: Obsežna usposabljanja zaposlenih pri ravnanju z merili in testnimi pripomočki.

Opomba:

Storitev kalibriranja je mogoče naročiti samo v povezavi z ustreznim elementom. Katera storitev kalibriranja je mogoča za kateri izdelek je prikazano pri vsaki merilni opremi, ki jo je mogoče kalibrirati.
Storitev kalibriranja je mogoče naročiti samo v povezavi z ustreznim elementom. Katera storitev kalibriranja je mogoča za kateri izdelek je prikazano pri vsaki merilni opremi, ki jo je mogoče kalibrirati.