Ključ CROW-FOOT SW.46 mm notranji kvadratni 3/8 ″ L.72 mm

Št. art.: 02200046
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02200046
EAN/GTIN 4018754141142
Številka proizvajalca 02200046
L-število L60010 2163

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 8 mm
  • Dolžina [mm): 72 mm
  • S: 43,1 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 191 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 46 mm
  • Širina mm (b): 82 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico