Ključ CROW-FOOT SW.42 mm kvadratni pogon 3/8 ″ L.63 mm

Št. art.: 02200042
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02200042
EAN/GTIN 4018754141135
Številka proizvajalca 02200042
L-število L60010 2410

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 8 mm
  • Dolžina [mm): 63 mm
  • S: 37,7 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 125 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 42 mm
  • Širina mm (b): 70 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico