Ključ CROW-FOOT SW.26 mm kvadratni pogon 3/8 ″ L.47 mm

Št. art.: 02200026
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02200026
EAN/GTIN 4018754149162
Številka proizvajalca 02200026
L-število L60010 2930

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 8 mm
  • Dolžina [mm): 47 mm
  • S: 27,6 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 80 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 26 mm
  • Širina mm (b): 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico