Ključ CROW-FOOT SW.23 mm kvadratni pogon 3/8 ″ L.44,5 mm

Št. art.: 02200023
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02200023
EAN/GTIN 4018754141074
Številka proizvajalca 02200023
L-število L60010 1861

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 6,3 mm
  • Dolžina [mm): 44,5 mm
  • S: 25,8 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 64 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 23 mm
  • Širina mm (b): 41 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico