Ključ CROW-FOOT SW.12 mm kvadratni pogon 3/8 ″ L.34,3 mm

Št. art.: 02200012
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02200012
EAN/GTIN 4018754003495
Številka proizvajalca 02200012
L-število L60010 333

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 6,3 mm
  • Dolžina [mm): 34,3 mm
  • S: 18,2 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 37 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 12 mm
  • Širina mm (b): 25,4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico