• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere 300 mm

Št. art.: 022000 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

maksimalno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno merilno območje 300 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 022000 300
EAN/GTIN 2050002055773

Opis

Izvedba:

Kalibriranje je bistven sestavni del zagotavljanja kakovosti. Kompromisi na tem področju lahko hitro postanejo dragi: za okvarjene izdelke je na primer v večini primerov odgovoren proizvajalec. Pri nas kot partnerju za kalibracijo vaših merilnih in testnih orodij ste lahko prepričani,da poskrbimo za popolno obdelavo, varen transport in standardno ter ponovno kalibriranje. Pri tem bomo seveda upoštevali vse predpise in standarde ter pravila v vašem podjetju.

Od avgusta 2021 naprej nudimo v našem popolnoma novem laboratoriju za kalibriranje v Nürnbergu maksimalno natančnost in najvišjo kakovost. S podjetjem Trescal smo pridobili vodilnega svetovnega ponudnika storitev kalibriranja.

POTRDILO O TOVARNIŠKEM KALIBRIRANJU (ISO)
Potrdila o tovarniškem kalibriranju so cenovno ugodna alternativa v primerjavi s potrdili o kalibriranju DAkkS. V primerjavi s kalibriranjem DAkkS se tovarniško kalibriranje navezuje le na tovarniško normalo, ne pa tudi na državno. Posledica je, da tovarniškega kalibriranja mednarodno ne priznavajo vsi uporabniki. Laboratoriji podjetja Trescal brez izjem upoštevajo standard v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025. Tako je zagotovljena sledljivost kalibriranj in vzorcev. Trescal tudi pri tovarniškem kalibriranju uporablja enake standarde kot pri DAkkS-kalibriranju.

Prednosti:

  • Cenovno ugodno
  • Hitro
  • Posredno zagotovljena referenca za državno normalo

Priporočilo:

S strokovno obravnavo in rednim ponovnim kalibriranjem lahko podaljšate življenjsko dobo svojih testnih pripomočkov in jih zaščitite pred poškodbami in preveliko obrabo. Pomembna informacija v zvezi s tem: obsežna usposabljanja zaposlenih pri ravnanju z merili in testnimi pripomočki.

Opomba:

Storitev kalibriranja je mogoče naročiti samo v povezavi z ustreznim elementom.
Katera storitev kalibriranja je mogoča za kateri izdelek je prikazano pri vsakem izdelku, ki ga je mogoče kalibrirati.

Za kalibracijo mikrometra z nastavitveno mero uporabite kalibracijo B2 št. 022040 ali 022050.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico