Ključ za obroč SW.27MB 3) mm notranji kvadratni 3/8 ″ L.57,1 mm

Št. art.: 02191027
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02191027
EAN/GTIN 4018754103362
Številka proizvajalca 02191027
L-število L60010 4736

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 15 mm
  • Dolžina [mm): 57,1 mm
  • S: 29,3 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Teža: 92 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 27 3) mm
  • Širina mm (b): 42,1 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico