Ključ CROW-RING SW.26 mm kvadratni pogon 3/8 ″ L.49,3 mm

Št. art.: 02190026
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02190026
EAN/GTIN 4018754003457
Številka proizvajalca 02190026
L-število L60010 331

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 20 mm
  • Dolžina [mm): 49,3 mm
  • S: 25,7 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • W: 19 mm
  • Teža: 63 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 26 mm
  • Širina mm (b): 37,7 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico