Ključ CROW-RING SW.20 mm kvadratni pogon 3/8 ″ L.42,9 mm

Št. art.: 02190020
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02190020
EAN/GTIN 4018754141036
Številka proizvajalca 02190020
L-število L60010 1863

Opis

Opis:

  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • a: 18,5 mm
  • Dolžina [mm): 42,9 mm
  • S: 22,5 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • W: 15,8 mm
  • Teža: 54 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 20 mm
  • Širina mm (b): 31,3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico