Ključavničasto vtičnico SW.12 mm L.140 mm

Št. art.: 02180012
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02180012
    EAN/GTIN 4018754138852
    Številka proizvajalca 02180012
    L-število L60010 4735

    Opis

    Opis:

    • izredno dolgo
    • Za težko dostopne žarilne svečke
    • 3/8″ notranji kvadratni pogon
    • 10 mm, npr. Za Renault, VW/Audi TDI
    • 12 mm, npr. Za BMW, Mercedes-Benz (201, 202 s štiriventilno tehnologijo), Ford, Opel,

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm): 140 mm
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
    • Teža: 138 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 12 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico