Merilo z nonijem iz nerjavnega jekla vrtenje kazalca = 2 mm 1/50 150 x 40 mm

Št. art.: 0217501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 0217501
EAN/GTIN 4029713200558
Številka proizvajalca 0217501
L-število L40510 1937

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Satenasto kromirana lestvica
  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • Znotraj križnih točk
  • En obrat kazalca z 0217 = 2 mm z 0218 = 1 mm
  • Štirismerno merjenje

Opis:

Merilo iz nerjavnega jekla, mat kromirana skala, s pritrdilnim vijakom na vrhu, s križnimi točkami, 1 obrat kazalca = 2 mm, 4-kratno merjenje, odčitavanje 0,02 mm. Embalaža: plastični primer

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Merilnik globine: Pravokoten
  • Odčitavanje: 0,02 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
  • Omejitev napak (µm): 30 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

Standard:

EN ISO 3650

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico