3/8 ″ vtičnica SW.32 mm

Št. art.: 02111032
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02111032
EAN/GTIN 4018754164837
Številka proizvajalca 02111032
L-število L60010 3937

Opis

Opis:

  • Za odstranitev in namestitev pokrova ohišja oljnega filtra ob menjavi elementa oljnega filtra

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 43 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Kvadratni pogon [palec]: 3/8 ″
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Tip: z. npr. Audi, MAN, Opel Astra, Corsa, VW Passat
  • Teža: 130 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 32 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico