• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 50-75 mm

Št. art.: 020550 50-75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje 50 mm - 75 mm

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 020550 50-75
    EAN/GTIN 2050002055070

    Opis

    Opomba:

    Vklj. s nastavitvenimi prstani za kalibriranje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico