• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 50-100 mm

Št. art.: 020550 50-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 50 mm - 100 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 020550 50-100
EAN/GTIN 2050002055087

Opis

Opomba:

Vklj. s nastavitvenimi prstani za kalibriranje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico