• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

DAkkS-kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 50-1000 mm

Št. art.: 020490 50-1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 50 mm - 1.000 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 020490 50-1000

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico