• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Kalibriranje Garnitura mikrometrov 0-50 mm

Št. art.: 020430 0-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 mm - 50 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 020430 0-50
EAN/GTIN 2050002054707

Opis

Opomba:

Vklj. s kontrolnimi merami za kalibriranje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico