• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

Obojestransko kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta 1000/2 Nm

Št. art.: 020140 1000/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 1.000 Nm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 020140 1000/2
EAN/GTIN 2050002054653

Opis

Opomba:

Kalibriranje desne/leve strani.
Vsa kalibriranja momentnih naprav vklj. z justiranjem in dokumentacijo o stanju naprave ob sprejemu.
Kalibriranje desne/leve strani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico