• Storitvenih izdelkov ni mogoče naročiti posebej, ampak jih je treba dodati primernemu izdelku.

DAkkS-kalibriranje desno Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta 1000

Št. art.: 020130 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Čas obdelave približno 2-3 tednov

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 4 Nm - 1.000 Nm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 020130 1000
EAN/GTIN 2050002054639

Opis

Opomba:

Kalibriranje na desni strani.
DAkkS-kalibriranje za merilno območje 4–1000 Nm.
Kalibriranje na desni strani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico