10 mm (3/8″) vijačna vtičnica Vijak SW.1/2 ″ L.28 mm

Št. art.: 02011016
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 02011016
EAN/GTIN 4018754109166
Številka proizvajalca 02011016
L-število L60010 2296

Opis

Opis:

  • Za zunanje vijake pogona utorov
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • d1: 18 mm
  • d2: 18,3 mm
  • d3: 12,2 mm
  • Dolžina [mm): 28 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Velikost Izhodni profil: 16
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Teža: 28 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1/2 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico