10 mm (3/8″) vtičnica z vijačnim pogonom Vijak SW.3/8 ″ L.26,5 mm

Št. art.: 02011012
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02011012
    EAN/GTIN 4018754109142
    Številka proizvajalca 02011012
    L-število L60010 2231

    Opis

    Opis:

    • Za zunanje vijake pogona utorov
    • MS-33787, MIL-W-8982
    • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

    Lastnosti:

    • d1: 13,7 mm
    • d2: 16,5 mm
    • d3: 8,6 mm
    • Dolžina [mm): 26,5 mm
    • Izhodni profil: Drsni pogon
    • Velikost Izhodni profil: 12
    • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
    • t1: 9 mm
    • t2: 15 mm
    • Teža: 24 g
    • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico