Kombinirane klešče Power

Št. art.: 02 07 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 02 07 200
    EAN/GTIN 4003773022299
    Številka proizvajalca 02 07 200
    L-število L70010 150

    Opis

    Opis:

    • 35 % manjša sila v primerjavi z običajnimi kombiniranimi kleščami
    • Z rezalnimi robovi (trdota približno 63 HRC) za zahtevno uporabo
    • lažje delo zaradi optimiziranega prenosa
    • Lažje rezanje, močnejši oprijem, upogibanje in vlečenje
    • dolgi rezalni robovi za debelejše kable
    • z območji za oprijem za ploščate in okrogle materiale za vsestransko uporabo
    • Natančna, minimalna svetlobna vrzel med čeljustmi prijemala, ki zagotavlja optimalno delovanje rezalnih robov
    • Rezili dodatno induktivno kaljeni, trdota rezil pribl. 63 HRC

    Lastnosti:

    • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 2,8 mm
    • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 2,2 mm
    • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: Ø 13,0 mm
    • Rezalna vrednost Cu-kabel, pleteni: 25,0 mm²
    • Preizkus VDE: da
    • kromirani
    • potopno izolirani, preizkušeni s preskusom VDE
    • Rezalni rob s poševnim robom

    Standard:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico