Izvedba:
- Gladko delovanje zaradi dvakrat prekrite vodilne površine
- Nerjavno jeklo
- Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
- ISO 13385
- Znotraj križnih točk
- Nizko nastavljena lestvica Master
- Štirismerno merjenje
- Vključuje nit tabelo
Opis:
Žepno merilo SOFT-SLIDE z zaklepnim vijakom, posebej gladko delujoče, izdelano iz nerjavnega jekla, matirani kromirani odčitovalni deli, odčitavanje 0,05 mm in 1/128 palca, s križnimi točkami. Glavna stopnica je spuščena. Možnost 4-kratnega merjenja, vključno z navojem na zadnji strani, merilnik globine je pravokoten. Standardna embalaža: imitacija usnja
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Merilnik globine: Pravokoten
- Odčitavanje: 0,05 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 200
- Omejitev napak (mm): 0,05 mm
- Omejitev napak (µm): 50 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 50 mm
Standard:
EN ISO 3650