Opis:
Merilno območje: 12,5 mm
Opredje: kovinsko
Vpenjalna gred: nerjavno jeklo
Merilni trn: nerjavno jeklo
Merilne enote: mm/in
Število gumbov: 1
Resolucija: 0,001 mm
Trup zaščite: IP54
Merilna sila: 0,5 ÷ 0,9 N
Odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEe, z izvlečno palico): EN ISO 463
Meritve: EN ISO 463
Meritve: Meritve:
Navoj za merilne vložke: standard proizvajalca
Mere:
Navoj za merilne vložke: Vključeno v dobavo:
Merilo z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom Ø 3 mm
Odmerna gred: Ø 8 mm
Merilno rezilo, Ø: 45 mm
Vključeno v dobavo:
Merilo z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom Ø 3 mm
Poročilo o meritvi
Priročnik za hiter začetek