Opis:
Merilno območje: 12,5 mm
Opredje: kovinsko
Vpenjalna gred: nerjavno jeklo
Merilni jeziček: nerjavno jeklo
Merilne enote: mm/in
Število gumbov: 1
Resolucija: 0,01 mm
Trup zaščite: IP54
Merilna sila: 0,5 ÷ 0,9 N
Odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEe, z izvlečno palico): Mejno odstopanje prikaza na delnem merilnem območju (MPEp, 1 mm): 8 µm
Mejno odstopanje ponovljivosti (MPEr): 2 µm
Standard:
Razsežnosti: 1 mm, z izvlečno ročico: 2 µm
Mere: 1 mm, z izvlečno ročico: 1 mm: Meritve:
Navoj za merilne vložke: standard proizvajalca
Mere:
Navoj za merilne vložke: Vključeno v dobavo:
Merilo z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom Ø 3 mm
Odmerna gred: Ø 8 mm
Merilno rezilo, Ø: 45 mm
Vključeno v dobavo:
Merilo z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom Ø 3 mm
Poročilo o meritvi
Priročnik za hiter začetek