Žepno merilo z vernierjem vijak iz nerjavečega jekla 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Št. art.: 0189501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 0189501
    EAN/GTIN 4029713200442
    Številka proizvajalca 0189501

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno jeklo
    • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
    • ISO 13385
    • Znotraj križnih točk
    • Nizko nastavljena lestvica Master
    • Štirismerno merjenje
    • Vključuje nit tabelo

    Opis:

    Žepno merilo iz nerjavnega jekla, odčitavalni deli so mat kromirani, odčitavanje 0,05 mm in 1/128 palca, z zaklepnim vijakom na vrhu, s križnimi točkami, glavna razdelitev je spuščena, omogoča 4-kratno merjenje, vključno z navojem na zadnji strani, merilo globine je pravokotno. Standardna embalaža: imitacija usnja

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Merilnik globine: Pravokoten
    • Odčitavanje: 0,05 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 150
    • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
    • Omejitev napak (µm): 50 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico