Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
- ISO 13385
- Znotraj križnih točk
- Nizko nastavljena lestvica Master
- Štirismerno merjenje
- Vključuje nit tabelo
Opis:
Žepno merilo iz nerjavnega jekla, odčitovalni deli mat kromirani, odčitavanje 0,05 mm in 1/128 palca, z zaklepanjem na trenutek, s križnimi točkami, glavna gradacija vdolbena, omogoča 4-kratno merjenje, vključno z navojem na zadnji strani, merilo globine je pravokotno. Standardna embalaža: imitacija usnja
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Merilnik globine: Pravokoten
- Odčitavanje: 0,05 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 150
- Omejitev napak (mm): 0,05 mm
- Omejitev napak (µm): 50 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm
Standard:
EN ISO 3650