Vložek s kroglično konico M1,4 TC D3 L12,5

Št. art.: 01860203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
    Številka izdelka 01860203
    EAN/GTIN 7630041110784
    Številka proizvajalca 01860203
    L-število L41140 298

    Opis

    Izvedba:

    • Material: Volframov karbid
    • Pritrditev [mm]: M1,4
    • Premer [mm]: 3
    • Dolžina sonde [mm]: 12,53
    • Posebne značilnosti: Za TESA-HITE, MICRO-HITE in μ-HITE

    Opis:

    Sondna kroglica M1.4, karbidna, Ø 3 mm, L = 12,5 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico