Žepno merilo RCr vijak 1/50 mm 200 mm

Št. art.: 018550505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 018550505
    EAN/GTIN 4029713070137
    Številka proizvajalca 018550505
    L-število L40510 2675

    Opis

    Izvedba:

    • Nerjavno jeklo
    • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
    • ISO 13385
    • Znotraj križnih točk
    • Nizko nastavljena lestvica Master
    • Štirismerno merjenje
    • Vključuje nit tabelo

    Opis:

    Žepno merilo iz nerjavnega jekla, odčitovalni deli mat kromirani, odčitavanje 0,02 mm in 1/128 palca, z zaklepnim vijakom na vrhu, s križnimi točkami, glavna gradacija spuščena, omogoča 4-kratno merjenje, vključno s tabelo navojev na zadnji strani, merilo globine je pravokotno. Standardna embalaža: torbica iz umetnega usnja

    Lastnosti:

    • Material: Nerjavno jeklo
    • Merilnik globine: Pravokoten
    • Odčitavanje: 0,05 mm
    • Merilno območje (mm): 0 - 200
    • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
    • Omejitev napak (µm): 50 µm
    • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 50 mm

    Standard:

    EN ISO 3650

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico