Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
- Zaklepni vijak
- Tovarniški standard
Opis:
Žepno merilo za levičarje, izdelano iz nerjavnega jekla, odčitavalni deli mat kromirani, odčitavanje 0,05 mm in 1/128 palca, z zaklepnim vijakom na vrhu, s križnimi točkami, glavna razdelitev spuščena, omogoča 4-kratno merjenje, vključno s tabelo navojev na zadnji strani, merilo globine je pravokotno. Standardna embalaža: imitacija usnja
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Merilnik globine: Pravokoten
- Odčitavanje: 0,05 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 150
- Omejitev napak (mm): 0,05 mm
- Omejitev napak (µm): 50 µm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm
Standard:
Factory standard