Opis:
Standard: ISO 9493
Merilno območje: 1,2 mm
Merilni razpon / obrat: 0,2 mm
Količna skala: 0 ÷ 10 ÷ 20
Merilna sila: 0,2 N
Razločljivost: 0,002 mm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEe, z izvlečno palico): Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 20 µm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 20 µm: Merilno odstopanje prikaza na območju 1/10 obrata (MPEp 1/10): 2 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1/2 obrata (MPEp 1/2): 6 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1 obrata (MPEp 1): Mejnik ponovljivosti (MPEr): 1,5 µm
Področje spremembe izmerjene vrednosti (MPEh): 8 µm
Opredje: kovinsko
Merilni vložek: karbidni
Rotibilno rezilo skale
Smer branja: v smeri urnega kazalca
Merila:
Niž za merilni vložek: M1,6
Rešilo skale, Ø: Merilno rezilo: 40 mm
Dolžina merilnega vložka: 36 mm
Vključeno v dobavo:
Merilna naprava s senzorsko ročico z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom, Ø 2 mm
Ključ za montažo merilnega vložka
Vpenjalna gred, Ø 4 mm
Vpenjalna gred, Ø 8 mm
Merilno poročilo