Opis:
Standard: ISO 9493
Merilno območje: 0,6 mm
Merilni razpon / obrat: 0,1 mm
Količna skala: 0 ÷ 5 ÷ 10
Merilna sila: 0,3 N
Razločljivost: 0,002 mm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEe, z izvlečno palico): Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 10 µm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 10 µm: Merilno odstopanje prikaza na območju 1/10 obrata (MPEp 1/10): 1 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1/2 obrata (MPEp 1/2): 3 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1 obrata (MPEp 1): (MPEr): 1,5 µm
Mejna ponovljivost (MPEr): 1,5 µm
Merilni razpon obrnjene vrednosti (MPEh): 5 µm
Mejna ponovljivost (MPEr): 1,5 µm
Merilni razpon obrnjene vrednosti (MPEh): Merilni vložek: trda kovina
Rotibilno rezilo lestvice
Smer branja: v smeri urinega kazalca
Meritve:
Vijak za merilni vložek: M1.6
Rezilo lestvice, Ø: 27 mm
Dolžina merilnega vložka: 4,5 µm
Merilni vložek: 4,5 µm
Kovinsko ohišje: kovinsko
Kovinski merilni vložek: trda kovina
Rotibilno rezilo: trda kovina: Vključeno v dobavo:
Senzorski vzvod merilnika z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom, Ø 2 mm
Ključ za pritrditev merilnega vložka
Vpenjalna gred, Ø 4 mm
Vpenjalna gred, Ø 8 mm
Poročilo o meritvah