Opis:
Standard: ISO 9493
Merilno območje: 3 mm
Merilni razpon/obrat: 1 mm
Količna skala: 0 ÷ 50 ÷ 100
Merilna sila: 0,2 N
Razločljivost: 0,01 mm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEe, z izvlečno palico): Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 20 µm
Merilno odstopanje zaslona na celotnem merilnem območju (MPEtot, z izvlečno in izvlečno palico): 20 µm: Merilno odstopanje prikaza na območju 1/10 obrata (MPEp 1/10): 6 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1/2 obrata (MPEp 1/2): 10 µm
Merilno odstopanje prikaza na območju 1 obrata (MPEp 1): Mejna vrednost ponovljivosti (MPEr): 3 µm
Mejni razpon obračanja meritve (MPEh): 7 µm
Opredje: kovinsko
Merilni vložek: karbidni
Rotibilna številčnica
Smer branja: v smeri urnega kazalca
Mere:
Voj za merilni vložek: M1,6
Merilno rezilo, Ø: Merilno rezilo: 27 mm
Dolžina merilnega vložka: 36 mm
Vključeno v dobavo:
Merilna naprava s senzorsko ročico z vgrajenim krogličnim merilnim vložkom, Ø 2 mm
Ključ za namestitev merilnega vložka
Vpenjalna gred, Ø 4 mm
Vpenjalna gred, Ø 8 mm
Merilno poročilo