Analogni merilni indikator TESATAST s številčnico z vzvodom 0,8 mm 0,01 mm D28

Št. art.: 01810011
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
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
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 01810011
EAN/GTIN 7630041110517
Številka proizvajalca 01810011
L-število L41140 290

Opis

Opis:

Analogni vzvodni merilnik TESATAST, stranski, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 28 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico